Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band
Produktbild zu Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band
Symbol zu Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band
Symbol zu Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band
LOGO zu Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band
Artikel-Nr.:
     3145-103376327
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12603960000
EAN/GTIN:
     8015233874207
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Anschlussleitung 3000 mm mit LED-Clip zu MECCANO LED-Band

Diese Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Strip MECCANO an ein LED-Netzgerät.
  • integrierte Zugentlastung
  • kleine Bauform
  • starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:
  1. Clip öffnen
  2. LED-Strip in den Clip einlegen und Deckel niederdrücken.
  3. Clip in die beiliegende Klammer eindrücken.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Stecker, MECCANO-Clip
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
silberfarbig
Spannung:
12 V/DC
Länge:
3000 mm
Type:
Anschlussleitung MECCANO | LED-Band MECCANO
Produktart:
LED Anschlussleitung
Nennstrom:
3 A
max. Leistung:
36 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.