Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Produktbild zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Skizze zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Anwendungsbild zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
LOGO zu LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle
Artikel-Nr.:
     3145-103379823
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12810920000GW
EAN/GTIN:
     8056320457750
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Band MECCANO-72 7,8W/m 3000K warmweiß IP20 30m Rolle

Flexible LED-Platine
  • 72 LED/m
  • LED-Abstand 13,89 mm
  • Trennstelle alle 41,67 mm
  • Kontaktstellen mit Bohrung, für idealen Halt der Anschlussclips
  • Lebensdauer 25.000 Std.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Für den Anschluss an ein Netzgerät ist eine Anschlussleitung oder ein MECCANO-Schalter erforderlich.
Es dürfen Bänder bis max. 4,5 m gebildet werden.

Weitere Informationen:
Material:
Kupferplatine
Höhe:
1,6 mm
Type:
MECCANO LED-Band
Lichtstrom (Lumen):
650 lm/m
Leuchtmittel:
72 LED/m
Produktart:
LED-Band
Länge:
30000 mm
Leistung:
7,8/m W
Oberfläche:
weiß
Spannung:
12 V/DC
Breite:
10 mm
Montageart:
zum Kleben
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Ausführung:
IP20
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
7,8/m kWh
Energieeffizienzklasse:
F
Marke:
L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12603960000
ab € 2,41*
Zubehör
L & S
12807530001
ab € 32,57*
Zubehör
L & S
12807570001
ab € 32,55*
Zubehör
L & S
12807550001
ab € 16,84*
Zubehör
L & S
12807580001
ab € 16,82*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,99*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,44*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,55*
Zubehör
L & S
12807510001
ab € 13,70*
Zubehör
L & S
12603930000
ab € 2,39*
Zubehör
L & S
12603940000
ab € 2,65*
Zubehör
L & S
12603950000
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.