Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Produktbild zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Skizze zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Anwendungsbild zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Symbol zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
LOGO zu LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle
Artikel-Nr.:
     3145-103379799
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12807410001CW
EAN/GTIN:
     8056320384971
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Band MECCANO-108 11,7W/m 3000K warmweiß IP20 5m Rolle

Flexible LED-Platine
  • 108 LED/m
  • LED-Abstand 9,26 mm
  • Trennstelle alle 27,78 mm
  • Kontaktstellen mit Bohrung, für idealen Halt der Anschlussclips
  • Lebensdauer 25.000 Std.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Für den Anschluss an ein Netzgerät ist eine Anschlussleitung oder ein MECCANO-Schalter erforderlich.
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.
Es dürfen Bänder bis max. 3 m gebildet werden.

Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Spannung:
12 V/DC
Type:
MECCANO
Ausführung:
IP20
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
11,7/m kWh
Breite:
10 mm
Leuchtmittel:
108 LED/m
Material:
Kupferplatine
Produktart:
LED-Band
Leistung:
11,7/m W
Lichtstrom (Lumen):
982 lm/m
Höhe:
1,6 mm
Länge:
5000 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Oberfläche:
weiß
Montageart:
zum Kleben
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, Kundentour, L & S, L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12603960000
ab € 2,41*
Zubehör
L & S
12807530001
ab € 32,63*
Zubehör
L & S
12807570001
ab € 32,45*
Zubehör
L & S
12807550001
ab € 16,77*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,60*
Zubehör
L & S
12807510001
ab € 13,69*
Zubehör
L & S
12603930000
ab € 2,39*
Zubehör
L & S
12603940000
ab € 2,65*
Zubehör
L & S
12603950000
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.