| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103379539 Herst.-Nr.: 2410253 EAN/GTIN: 8720604303650 |
| |
|
| | |
| Feuchtraumleuchte FRL2 600 mm weißHochwertige wasserfeste LED-Leuchte mit integriertem LED-Streifen. - geeignet für den Innen- und Außenbereich perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen
- montierbar als Wandleuchte oder Deckenleuchte
- hochgradig stoßfest dank des Gehäuses aus Polycarbonat
- staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
Die Leuchte besitzt keine Anschlussleitung, der Anschluss erfolgt in der Leuchte mittels schraubloser Klemmen Kabeldurchführung M18 Kunststoff Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED | Leistung: | 15 W | Länge: | 600 mm | Schutzart: | IP65 | Höhe: | 34 mm | Lichtstrom (Lumen): | 1725 | Energieeffizienzklasse: | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E | Ausstrahlungswinkel: | 160 ° | Lichtfarbe: | 4000 K neutralweiß | Breite: | 45 mm | Lebensdauer: | 25000 h | Oberfläche: | weiß | Material: | Kunststoff | Type: | FRL2 | Spannung: | 230 V | Werksnummer: | 2410253 | Marke: | LED's Light |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Band, LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Feuchtraumleuchten, Leuchtbalken, Lichtbalken, Shada |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,07* | € 16,17* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,69* | € 30,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,24* | € 36,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|