Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Produktbild zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Skizze zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Symbol zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Symbol zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Symbol zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
LOGO zu Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103378427
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.0037
EAN/GTIN:
     4057298117114
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenelement Elevator 1 x Schuko.- 2x Eurosteckdose, schwarz

Das Steckdosenelement Elevator passt sich jeder Arbeitsumgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist der Elevator ideal geeignet, wenn es darum geht Stromanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren.
Per Daumendruck fährt der Elevator aus und wird so auch wieder versenkt.

Weitere Informationen:
Leistung:
max. 3500 W
Höhe:
2 - 94,6 mm
Einbau ø:
80 mm
Einbautiefe:
135 mm
Oberfläche:
schwarz
ø:
86 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Type:
Elevator
Spannung:
230 V
Ausführung:
versenkbar
Ausstattung:
1 Stk. Schukosteckdose, 2 Stk. Eurosteckdosen mit integrierter Kindersicherung
Material:
Kunststoff, Metall
Werksnummer:
928.0037
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Handy laden, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Teleskopsteckdose, Tisch-Steckdose, USB Charger, USB Ladefunktion, versenkbare Steckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,19*
€ 87,73*
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 87,75*
€ 3,50*
ab € 73,69*
€ 91,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,03*
€ 92,35*
Lager 3145
33
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 131,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.