Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEVATOR 2xCEE7/3 2, 0m AEH RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7706392
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.0024
EAN/GTIN:
     4057298117114
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
ELEVATOR Herausfahrbare Steckdoseneinheit Aluprofil sandgestrahlt und schwarz eloxiert Schwarz matt Blenden sandgestrahlt und schwarz eloxiert, 2xSchutzkontaktsteckdosen 90° schwarz, mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz, verpackt im Karton Farbe: schwarz, Breite: 114 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 114 mm, Form: rund, Einbautiefe: 135 mm, Ausziehbar: true, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Durchmesser: 114 mm, Überspannungsschutz: false, Länge: 230 mm, Werkstoff: Aluminium, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
928.0024
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 69,98*
€ 87,28*
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 87,55*
€ 3,50*
ab € 73,70*
€ 91,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,04*
€ 92,18*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.