Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m
BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m
BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m
BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m
BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m
BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, AEH, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0398
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.0024
EAN/GTIN:
     4057298117114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

BACHMANN Elevator 2xCEE7/3, Aderendhülsen, Kabel 2m

ELEVATOR Office-Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit, Aluprofil eloxiert, 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz mit 2m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Montagestecker schwarz, verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder ELEVATOR
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
0.84 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.885 kg
Bruttogewicht:
0,885
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 69,98*
€ 87,28*
Lager 337
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 87,55*
€ 3,50*
ab € 73,70*
€ 91,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,04*
€ 92,18*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.