Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Pure Schalter chrom matt + Steckdose schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
chrom matt galvanisiert/schwarz
chrom matt galvanisiert/schwarz
Einbaumaß 2-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103377839
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656893
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
schalter und dosen kombi
Berker Integro Pure Schalter chrom matt + Steckdose schwarz

Moderne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Primär:
Leitung 2000 mm
Ausstattung:
Steckdose schwarz
Sekundär:
Leitung 500 mm
Nennspannung:
250 V
Material:
Kunststoff
Höhe:
15,2 mm
Länge:
119 mm
Einbautiefe:
38 mm
Oberfläche:
chrom matt galvanisiert, ähnlich RAL 9006
Nennstrom:
16 A
Breite:
59,5 mm
Type:
Berker Integro Pure
Schaltstrom:
16 A
Ausführung:
Schalter, Steckdose
Einbau ø:
- mm
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbauschalter, Möbeleinbausteckdosen, Möbelschalter, Möbelsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,99*
€ 69,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,82*
€ 68,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,32*
€ 65,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,24*
€ 63,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,69*
€ 62,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,09*
€ 52,47
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,87*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,81*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,21*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,27*
Sonstiges
Hager
918252568
ab € 2,45*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,75*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,87*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,92*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,68*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,37*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,46*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,77*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,59*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,96*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.