Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Distanzring Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring Edelstahl Effekt
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring Edelstahl Effekt
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring Edelstahl Effekt
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Distanzring Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103376697
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918252524
EAN/GTIN:
     4011334336129
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Berker Integro Flow/Pure Distanzring Edelstahl Effekt

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

Zur Reduzierung der Einbautiefe und Aufputzmontage bei Schaltern und Tastern.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl Effekt, ähnlich RAL 9022
Breite:
59,5 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Ausführung:
1-fach
Länge:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
10 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
34
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,58*
10
€ 5,95*
ab € 6,65*
€ 8,53*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 9,33*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 10,51*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192524
ab € 3,25*
Sonstiges
Berker
918262524
ab € 2,42*
Sonstiges
Berker
918272524
ab € 1,70*
Sonstiges
Hager
918282524
ab € 6,69*
Sonstiges
Hager
936552524
ab € 14,80*
Sonstiges
Hager
936562524
ab € 9,86*
Sonstiges
Hager
936712524
ab € 12,26*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-ES
ab € 19,59*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 21,35*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 29,80*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,77*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,96*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 41,48*
Sonstiges
Berker
936512524
ab € 6,80*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.