Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Ausschalter vorkonfektioniert Edelstahl Effekt ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Effekt
Edelstahl Effekt
Skizze zu Berker Integro Ausschalter vorkonfektioniert Edelstahl Effekt ohne Rahmen
Artikel-Nr.:
     3145-103377758
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-AS-ES
EAN/GTIN:
     9002730655926
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl
abdeckrahmen
Berker Integro Ausschalter vorkonfektioniert Edelstahl Effekt ohne Rahmen

Schaltereinsatz mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen ohne Rahmen.
Dieser Schalter kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.
  • Schalter verkabelt 1-polig


Weitere Informationen:
Länge:
59,5 mm
Einbautiefe:
38 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Primär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Material:
Kunststoff
Schaltstrom:
16 A
Ausstattung:
Ausschalter
Oberfläche:
Edelstahl Effekt, ähnlich RAL 9022
Sekundär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 500 mm mit Euro-Flachkupplung
Einbau ø:
46 mm
Breite:
59,5 mm
Nennspannung:
250 V
Höhe:
15,2 mm
Produktart:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen, Kippschalter, Kundentour:, Wippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
918272505
ab € 0,70*
Zubehör
Berker
918272509
ab € 0,65*
Zubehör
Berker
918272524
ab € 1,69*
Zubehör
Berker
918272558
ab € 2,81*
Zubehör
Berker
919752528
ab € 8,38*
Zubehör
Berker
919752524
ab € 2,89*
Zubehör
Berker
919752509
ab € 1,01*
Zubehör
Berker
919752545
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.