Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Pure Ausschalter vorkonfektioniert Edelstahl Effekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Edelstahl Effekt
Edelstahl Effekt
Einbaumaß 1-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103377834
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656848
Suchbegriffe:
Möbeleinbauschalter
Möbelschalter
Berker Integro Pure Ausschalter vorkonfektioniert Edelstahl Effekt

Moderne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
59,5 mm
Höhe:
15,2 mm
Breite:
59,5 mm
Type:
Berker Integro Pure
Primär:
Leitung 2000 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt, ähnlich RAL 9022
Einbau ø:
46 mm
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
16 A
Sekundär:
Leitung 500 mm
Einbautiefe:
38 mm
Ausführung:
Ausschalter
Nennstrom:
16 A
Ausstattung:
-
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,95*
€ 36,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,37*
€ 36,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,74*
€ 34,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,80*
€ 33,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,95*
€ 32,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,44*
€ 26,70
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192524
ab € 3,26*
Sonstiges
Berker
918262524
ab € 2,42*
Sonstiges
Berker
918272524
ab € 1,70*
Sonstiges
Hager
918252524
ab € 2,44*
Sonstiges
Hager
918282524
ab € 6,68*
Sonstiges
Hager
936552524
ab € 14,76*
Sonstiges
Hager
936562524
ab € 9,85*
Sonstiges
Hager
936712524
ab € 12,22*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-ES
ab € 19,76*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 21,25*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 30,03*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,59*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 34,03*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 41,54*
Sonstiges
Berker
936512524
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.