Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig Edelstahl Effekt
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig Edelstahl Effekt
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103376896
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936512524
EAN/GTIN:
     4011334334620
Suchbegriffe:
Kippschalter
Wippschalter
Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Oberfläche:
Edelstahl Effekt, ähnlich RAL 9022
Ausstattung:
Schraubklemmen
Einbautiefe:
10 mm
Höhe:
15,2 mm
Material:
Kunststoff
Schaltstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Ausschalter 1-polig
Einbau ø:
50 mm
Produktart:
Schalter
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,03*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,11*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.