Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936712524 Lichtschalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936712524 Lichtschalter Edelstahl
Hager 936712524 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415809
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936712524
EAN/GTIN:
     4011334334699
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
berker wippentaster
wipptaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,03*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,11*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.