Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Pure Rahmen 3-fach schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 3-fach schwarz matt
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 3-fach schwarz matt
Skizze zu Berker Integro Pure Rahmen 3-fach schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103373969
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919782545
EAN/GTIN:
     4011334351160
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker rahmen 3fach
Berker Integro Pure Rahmen 3-fach schwarz matt

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz matt lackiert, ähnlich RAL 7026
Breite:
59,5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
178,5 mm
Type:
Berker Integro Pure
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hager
9455905
ab € 1,99*
Sonstiges
Berker
936512545
ab € 5,68*
Sonstiges
Berker
918282545
ab € 8,73*
Sonstiges
Berker
936712545
ab € 6,91*
Sonstiges
Berker
936562545
ab € 6,64*
Sonstiges
Berker
919752545
ab € 2,98*
Sonstiges
Berker
919762545
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.