Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow/Pure Rahmen 1-fach mit Klappdeckel schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz matt
schwarz matt
Produktbild zu BERKER Integro Flow/Pure Rahmen 1-fach mit Klappdeckel schwarz matt
Skizze zu BERKER Integro Flow/Pure Rahmen 1-fach mit Klappdeckel schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103377033
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282545
EAN/GTIN:
     4011334337157
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Rahmen
BERKER Integro Flow/Pure Rahmen 1-fach mit Klappdeckel schwarz matt

Weitere Informationen:
Öffnungswinkel:
135 °
Länge:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Klappdeckel
Breite:
59,5 mm
Höhe:
17,9 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Oberfläche:
schwarz matt lackiert, ähnlich RAL 7026
Ausführung:
1-fach
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, klappdeckel, Farbtrend, Steckdosenabdeckung, Trendfarbe, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
936512545
ab € 6,00*
Sonstiges
Berker
936712545
ab € 6,92*
Sonstiges
Berker
936562545
ab € 6,94*
Sonstiges
Berker
919752545
ab € 3,16*
Sonstiges
Berker
919762545
ab € 4,05*
Sonstiges
Berker
919782545
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.