Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig schwarz matt
Produktbild zu Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig schwarz matt
Skizze zu Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103377012
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936512545
EAN/GTIN:
     4011334336150
Suchbegriffe:
Mattlack
Seidenmattlack
Ausschalter
Wechselschalter
Berker Integro Flow/Pure Ausschalter 1-polig schwarz matt

Weitere Informationen:
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Schaltstrom:
16 A
Ausführung:
Ausschalter 1-polig
Höhe:
15,2 mm
Material:
Kunststoff
Einbautiefe:
10 mm
Nennspannung:
250 V
Oberfläche:
schwarz matt lackiert, ähnlich RAL 7026
Ausstattung:
Schraubklemmen
Einbau ø:
50 mm
Produktart:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a 1- polig, mattlack, ausschalter 16a, Farbtrend, Kippschalter, Trendfarbe, Vorführbus, Wippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,93*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,04*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,11*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.