Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Pure Rahmen 2-fach schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 2-fach schwarz matt
Produktbild zu Berker Integro Pure Rahmen 2-fach schwarz matt
Skizze zu Berker Integro Pure Rahmen 2-fach schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103373968
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919762545
EAN/GTIN:
     4011334336112
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker rahmen 2f schwarz
Berker Integro Pure Rahmen 2-fach schwarz matt

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Oberfläche:
schwarz matt lackiert, ähnlich RAL 7026
Höhe:
9 mm
Ausführung:
2-fach
Material:
Kunststoff
Länge:
119 mm
Type:
Berker Integro Pure
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Farbtrend, Kundentour, Trendfarbe, Vorführbus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
405
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,96*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 12,74*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hager
9455905
ab € 1,98*
Sonstiges
Berker
936512545
ab € 5,67*
Sonstiges
Berker
918282545
ab € 8,74*
Sonstiges
Berker
936712545
ab € 6,91*
Sonstiges
Berker
936562545
ab € 6,66*
Sonstiges
Berker
919752545
ab € 2,97*
Sonstiges
Berker
919782545
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.