Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 444 mm Alu verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 444 mm Alu verchromt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 444 mm Alu verchromt
seitliche Montage
Montage nach oben
Artikel-Nr.:
     3145-103370461
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0358 48
EAN/GTIN:
     9009150022697
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 3-armig 444 mm Alu verchromt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • Standard-Einstellung = seitliche Montage: Breite 147 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 125, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom glanz eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
732 mm
Einbaubreite:
148 mm
Ausführung:
3-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
444 mm
Ausführung 2:
3-armig | 444mm | chrom glanz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.