Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu verchromt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103370459
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0352 48
EAN/GTIN:
     9009150021744
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 1-armig 448 mm Alu verchromt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • seitliche Montage: Breite 74 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 38, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom glanz eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
727 mm
Einbaubreite:
75 mm
Ausführung:
1-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
448 mm
Ausführung 2:
1-armig | 448mm | chrom glanz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.