Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu verchromt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu verchromt
seitliche Montage
Montage nach oben
Artikel-Nr.:
     3145-103370451
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0355 48
EAN/GTIN:
     9009150021782
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu verchromt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • Standard-Einstellung = seitliche Montage: Breite 92 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 65, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom glanz eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
472 mm
Einbaubreite:
92 mm
Ausführung:
2-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
330 mm
Ausführung 2:
2-armig | 330mm | chrom glanz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.