Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu silber matt
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu silber matt
seitliche Montage
Montage nach oben
Artikel-Nr.:
     3145-103370448
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0355 47
EAN/GTIN:
     9009150021775
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Pluto 2-armig 330 mm Alu silber matt

  • ausziehbar
  • links, rechts und oben verwendbar


Hinweis:
  • Standard-Einstellung = seitliche Montage: Breite 92 mm, Höhe 38 mm
  • Montage nach oben: Breite 65, Höhe 74 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber matt eloxiert
Montageart:
seitlich oder nach oben
Auszugsweg:
472 mm
Einbaubreite:
92 mm
Ausführung:
2-armig
Material:
Aluminium
Einbautiefe:
330 mm
Ausführung 2:
2-armig | 330mm | silber matt eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchauszug 2-armig, geschirr handtuch, handtuchhalter silber, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.