Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Eris 1-armig 465 mm Alu natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (Einbautiefe 300 mm)
Symbolbild (Einbautiefe 300 mm)
Artikel-Nr.:
     3145-103370446
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0421 47
EAN/GTIN:
     9009150036519
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Eris 1-armig 465 mm Alu natur eloxiert

  • ausziehbar
  • links und rechts verwendbar


Weitere Informationen:
Montageart:
seitlich, abgedeckte Befestigung
Auszugsweg:
829 mm
Einbautiefe:
465 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Einbaubreite:
79 mm
Ausführung:
1-armig
Material:
Aluminium
Ausführung 2:
1-armig | 465mm | natur eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Badezimmerstory2022, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchtrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.