Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Eris 3-armig 300 mm Alu natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Eris 3-armig 300 mm Alu natur eloxiert
Produktbild zu Geschirrtuch-Auszug Eris 3-armig 300 mm Alu natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103370444
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0413 47
EAN/GTIN:
     9009150036502
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Eris 3-armig 300 mm Alu natur eloxiert

  • ausziehbar
  • links und rechts verwendbar


Weitere Informationen:
Montageart:
seitlich, abgedeckte Befestigung
Auszugsweg:
516 mm
Einbautiefe:
300 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Einbaubreite:
169 mm
Ausführung:
3-armig
Material:
Aluminium
Ausführung 2:
3-armig | 300mm | natur eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Badezimmerstory2022, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchtrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.