Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0 Highspeed-Kabel, Stecker vergoldet, Schwarz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HDMI 2.0 Highspeed-Kabel, Stecker vergoldet, Schwarz 3,0m
Produktbild zu HDMI 2.0 Highspeed-Kabel, Stecker vergoldet, Schwarz 3,0m
Symbol zu HDMI 2.0 Highspeed-Kabel, Stecker vergoldet, Schwarz 3,0m
Artikel-Nr.:
     3145-103368338
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     5002229
EAN/GTIN:
     9120013506748
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
HDMI 2.0 Highspeed-Kabel, Stecker vergoldet, Schwarz 3,0m

  • HDMI 2.0b ermöglicht die dynamische Synchronisation mehrerer Audio- und Video-Streams
  • Ideal für 4K und HD-Verbindungen, 3.840 x 2.160p (4K) @60Hz
  • Kompatibel mit: DVD, BluRay, Spielkonsolen, LCD, Plasma, OLED TV
  • HDMI-CEC (Consumer Electronic Control)
  • Farbraum ITU-R BT.2020
  • 14,4 GBit/s (600 MHz x 8 Bit x 3)
  • Dolby-TrueHD-Bitstream-Fähigkeit
  • High Dynamic Range (HDR+HLG), ARC


Weitere Informationen:
Ausstattung:
Stecker vergoldet
Material:
PVC
Länge:
3 m
Type:
HDMI 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Werksnummer:
5002229
Marke:
Nabo
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.