Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA ORDENA 70/P - 70/F Beschlägegarnitur, 600 x 2600 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA ORDENA 70/P - 70/F Beschlägegarnitur, 600 x 2600 mm
Produktbild zu HAWA ORDENA 70/P - 70/F Beschlägegarnitur, 600 x 2600 mm
LOGO zu HAWA ORDENA 70/P - 70/F Beschlägegarnitur, 600 x 2600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103354951
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     20586
EAN/GTIN:
     7612983102133
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
HAWA ORDENA 70/P - 70/F Beschlägegarnitur, 600 x 2600 mm

Lieferumfang:
2 Laufwerke 4-rollig, M7, kunststoffbeschichtete Rollen,
2 Punktbefestigungen, 1 Satz Aufhängeschrauben

Weitere Informationen:
Flügelhöhe bis:
2600 mm
Glasstärke:
8/10 ESG/VSG mm
Tragkraft:
70 kg
Type:
ORDENA 70/P | ORDENA 70/F
Türanzahl:
1
Flügelbreite von:
600 mm
Marke:
Hawa
Weitere Suchbegriffe: hawa schiebetuerbeschlag, grund karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 396,76*
€ 472,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 395,28*
€ 470,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 377,38*
€ 449,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 362,59*
€ 431,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 327,63*
€ 389,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
19094
ab € 15,20*
Zubehör
Hawa
19000
ab € 9,68*
Zubehör
Hawa
19092
ab € 15,16*
Zubehör
Hawa
16044
ab € 11,68*
Zubehör
Hawa
16042
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.