Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe rund Punktbefestigung verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe rund Punktbefestigung verchromt matt
Skizze zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe rund Punktbefestigung verchromt matt
Symbol zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe rund Punktbefestigung verchromt matt
LOGO zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe rund Punktbefestigung verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102287394
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     16042
EAN/GTIN:
     7612983054425
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe rund Punktbefestigung verchromt matt

Hinweis: Für eine Glastür werden vier Abdeckkappen benötigt.

Lieferumfang: 1 Stk. Abdeckkappe

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff verchromt matt
Type:
Junior 40/GP | Junior 80/GP | Junior 120/GP | Junior 160/GP
Form:
rund
passend zu:
Junior GP | Ordena 70
Flügelgewicht max.:
40 kg | 80 kg | 120 kg | 160 kg
Kategorie:
Komfortzubehör
Einsatzbereich:
Glas
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Hawa
Glasstärke:
8 - 12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.