Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe eckig Punktbefestigung Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe eckig Punktbefestigung Edelstahl-Effekt
Skizze zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe eckig Punktbefestigung Edelstahl-Effekt
Symbol zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe eckig Punktbefestigung Edelstahl-Effekt
LOGO zu HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe eckig Punktbefestigung Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103354976
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     19094
EAN/GTIN:
     7612983083029
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
HAWA Junior GP/Ordena 70 Abdeckkappe eckig Punktbefestigung Edelstahl-Effekt

Hinweis: Für eine Glastür werden vier Abdeckkappen benötigt.

Lieferumfang: 1 Stk. Abdeckkappe

Weitere Informationen:
Form:
eckig
Material:
Kunststoff Edelstahl-Effekt
Type:
Junior 40/GP | Junior 80/GP | Junior 120/GP | Junior 160/GP
Montageart:
Wand | Decke
passend zu:
Junior GP | Ordena 70
Kategorie:
Komfortzubehör
Flügelgewicht max.:
40 kg | 80 kg | 120 kg | 160 kg
Einsatzbereich:
Glas
Marke:
Hawa
Glasstärke:
8 - 12,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.