Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 350 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 350 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit
Produktbild zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 350 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit
Symbolbild
KB 900 mm
LOGO zu NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 350 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103350531
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2250.33 40712
EAN/GTIN:
     9002733505310
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
NINKA Schubkasteneinsatz-Set Cuisio KB 350 mm TANDEMBOX Kunststoff graphit

Bringt Stil in den Schubkasten
Ein elegantes und wertiges Einsatzsystem für Schubkästen, das durch seinen Materialmix aus transluzenten Kunststoffschalen und Aluminium-Verbindungsprofilen begeistert. Die Kombination verschiedener Schalen ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an unterschiedliche Schubkastenbreiten. Innerhalb der einzelnen Schalen können mittels versetzbarer Trennstege individuell Unterteilungen vorgenommen werden.
  • Hochwertiger Materialmix aus transluzentem Kunststoff und Aluminium
  • Schalen und Profile beliebig kombinierbar
  • Bedarfsgerechte Einteilung durch im Raster versetzbare Trennstege
  • Seitliche Dichtlippen schließen den Schubkasten vollständig ab



Hinweis:
Das Breitenmaß wird inkl. flexibler Dichtlippe angegeben

Lieferumfang:
Schalen laut Bestückung
1 Querteiler je Schale
2 seitliche Dichtlippen

Weitere Informationen:
Bestückung:
1 x 100er Schale, 1 x 150er Schale
Material:
Kunststoff (Schale, Dichtlippen) | Aluminium (Verbindungsprofil)
Korpusbreite:
350 mm
Type:
Cuisio
B x H x T:
270 x 55 x 473 mm
Oberfläche:
graphit transluzent (Kunststoff) | Edelstahl-Effekt (Aluminium)
Marke:
Ninka
Lieferform:
Set vormontiert
Zargensystem:
Blum TANDEMBOX
Farbe:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Zargen Auszugsystem, ninka zargen auszugsystem, zargen auszugsystem, Besteckeinlagen, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Schubkastenorganisation, Schubladenorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
2067.90 40712
ab € 38,27*
Zubehör
NINKA
2054.30 40712
ab € 0,90*
Zubehör
NINKA
2055.30 40712
ab € 1,36*
Zubehör
NINKA
2056.51 30411
ab € 5,54*
Zubehör
NINKA
2056.51 30471
ab € 5,60*
Zubehör
NINKA
2056.52 30411
ab € 6,19*
Zubehör
NINKA
2056.52 30471
ab € 6,18*
Zubehör
NINKA
2058.50 40712
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.