Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Messereinsatz Cuisio 150er Schale Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu NINKA Messereinsatz Cuisio 150er Schale Kunststoff schwarz
LOGO zu NINKA Messereinsatz Cuisio 150er Schale Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103351693
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2056.52 30471
EAN/GTIN:
     9002732041536
NINKA Messereinsatz Cuisio 150er Schale Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Type:
Cuisio
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
B x H x T:
146 x 44 x 53 mm
Marke:
Ninka
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NINKA
2259.52 40712
ab € 69,84*
Sonstiges
NINKA
2259.52 40686
ab € 66,30*
Sonstiges
NINKA
2258.52 40712
ab € 82,10*
Sonstiges
NINKA
2258.52 40686
ab € 78,20*
Sonstiges
NINKA
2252.52 40712
ab € 33,57*
Sonstiges
NINKA
2252.52 40686
ab € 32,05*
Sonstiges
NINKA
2255.52 40712
ab € 45,13*
Sonstiges
NINKA
2255.52 40686
ab € 42,97*
Sonstiges
NINKA
2256.52 40712
ab € 63,86*
Sonstiges
NINKA
2256.52 40686
ab € 60,60*
Sonstiges
NINKA
2257.52 40712
ab € 67,48*
Sonstiges
NINKA
2257.52 40686
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.