Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Seitenabschlusswand Cuisio Kunststoff graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Seitenabschlusswand Cuisio Kunststoff graphit
Produktbild zu NINKA Seitenabschlusswand Cuisio Kunststoff graphit
Skizze zu NINKA Seitenabschlusswand Cuisio Kunststoff graphit
103 350 689
LOGO zu NINKA Seitenabschlusswand Cuisio Kunststoff graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103350556
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     2058.50 40712
EAN/GTIN:
     9002730345247
Suchbegriffe:
Besteckeinteilung
ladeneinsatz
ladeneinsätze
ladenorganisation
NINKA Seitenabschlusswand Cuisio Kunststoff graphit

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Cuisio
Oberfläche:
graphit transluzent
Höhe:
48 mm
Tiefe:
472 mm
Marke:
Ninka
Farbe:
graphit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.