Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311427
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06466533
EAN/GTIN:
     9002617622263
Suchbegriffe:
Klappenscharnier
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top Falttürscharnier 60°, mit Feder, Schrauben

  • Spezialscharnier für Eckschränke mit Falttüren
  • Für Türstärken von 15 bis 23 mm, Werkseinstellung für 19 mm
  • In Kombination mit 155°- oder 170 °- Scharnier
  • Ganzmetallscharnier, vernickelt
  • Öffnungswinkel 60°
  • Mit komfortabler Fugen- & Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik ( Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Tür am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Material:
Zinktopf
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
60 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
79T8500
Verwendung:
Falttürscharnier
Anschlagart:
-
Kröpfung:
0 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Eckschrankscharnier, Eckschrankband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03284903
ab € 0,0712*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.