Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311371
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03281399
EAN/GTIN:
     9009494423419
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP Standardscharnier 100°, gerade mit Feder, Schrauben

  • Ganzmetallscharnier vernickelt
  • Öffnungswinkel 100°
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
100 °
Type:
CLIP
Werksnummer:
71M2550
Ausführung:
mit Feder
Verwendung:
Standardscharnier
Kröpfung:
0 mm
Material:
Stahltopf
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Oberfläche:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0133*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0609*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.