Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307246
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08701018
EAN/GTIN:
     9009494201697
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Profiltürscharnier 95°, gerade mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
  • Mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender
    Montageplatte)


Weitere Informationen:
Kröpfung:
0 mm
Type:
CLIP top BLUMOTION
Öffnungswinkel:
95 °
Werksnummer:
71B9550
Verwendung:
Profiltürscharnier
Anschlagart:
Eckanschlag
Ausführung:
mit Feder
Material:
Stahltopf
Montageart:
Schrauben
Oberfläche:
ONYX schwarz
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Farbtrend, Konfiguration, Onyx, Profiltürband, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04820671
ab € 0,60*
Zubehör
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
01220669
ab € 0,18*
Zubehör
Blum
03019408
ab € 0,122*
Zubehör
SPAX International
1191040350165
ab € 0,0237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.