Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307046
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08913873
EAN/GTIN:
     9002617768497
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top BLUMOTION Spezial Scharnier 110°, gerade mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für größeren Frontaufschlag bei dicken Korpusseiten
  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Produktart:
Scharnier
Kröpfung:
0 mm
Type:
CLIP top BLUMOTION
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
mit Feder
Öffnungswinkel:
110 °
Montageart:
Schrauben
Anschlagart:
Eckanschlag
Werksnummer:
73B3550
Marke:
Blum
Material:
Stahltopf
Verwendung:
Standardscharnier
Weitere Suchbegriffe: topfband, Spezial, Spezialband, Spezialscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0609*
Zubehör
Blum
09340977
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
02365103
ab € 0,57*
Zubehör
Blum
02849563
ab € 0,84*
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05944928
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
02733933
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
08041206
ab € 0,57*
Zubehör
Blum
05361125
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
02078826
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
04787251
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
04207705
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,35*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.