Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Befestigungsset für Profiltür Drücker/Drücker, 92 - 97 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
zu Drückergarnituren
zu Drückergarnituren
LOGO zu HOPPE Befestigungsset für Profiltür Drücker/Drücker, 92 - 97 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102290566
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3406815
EAN/GTIN:
     4012789220018
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
HOPPE Befestigungsset für Profiltür Drücker/Drücker, 92 - 97 mm

Hinweis: für Profiltüren

Weitere Informationen:
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Türstärke:
92 - 97 mm
Vierkantstift:
8 mm
Marke:
Hoppe
Lieferumfang:
1 Profilvollstift 8 x 165 mm, 3 Gewindeschrauben M6 x 105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,06*
€ 8,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,77*
€ 8,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,47*
€ 7,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.