| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0267683 Herst.-Nr.: 2011969 EAN/GTIN: 4012789768831 |
| |
|
| | |
| HOPPE Befestigungs-Set M6 für Profiltür-Drückergarnitur TS 87-92 Stift 8 X 155 mm Schrauben M6 X 100 (Drückerpaar) Befestigungs-Set: aus Eisen, HOPPE-Profilvollstift, Gewindeschrauben M6 nach DIN 965 10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, für Profiltür-Schutzbeschläge ES1 (SK2) und -Garnituren (beidseits Griff) aus Aluminium, Edelstahl und Messing und verdeckter Verschraubung bzw. mit den Schildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und (E/M)3357N. Weitere Informationen: | | Vierkant: | 8 mm | für Türstärke: | 87-92 mm | Bezeichnung: | Befestigungsset M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Profiltür-Drückergarnitur, Profiltür-Garnitur, Profiltür-Wechselgarnitur, din965 m6x100, profiltür-drückergarnitur hoppe, profiltür drückergarnitur |
| | |
| |