Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Produktbild zu Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Skizze zu Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
LOGO zu Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102288513
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     150320
EAN/GTIN:
     4041518030109
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürverbindungsmuffe
woelm schiebetürbeschläge
Verbindungsmuffe HELM 1503, Schraube M8 x 16 mm, Stahl verzinkt, gelb

mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindungen von zwei Profilen

Weitere Informationen:
b:
80 mm
h0:
69 mm
h1:
74 mm
Material:
Stahl verzinkt, gelb
s:
6 mm
Schrauben:
M8 x 16
Type:
1503
l:
180 mm
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, KWSHELM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,07*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 22,18*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,24*
€ 24,08*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,02*
€ 25,48*
Lager 3145
14
1
€ 5,90*
ab € 35,45*
€ 46,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.