| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3326043050 Herst.-Nr.: 150320 EAN/GTIN: 4041518030109 |
| |
|
| | |
| verzinkt, gelb · mit Regulierschrauben für die passgenaue Verbindung von 2 SchienenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· b: 80mm· s: 6mm· l: 180mm· h: 74mm Weitere Informationen: | | Modell: | 1503 | passend für: | Profil 500 | Befestigungsart: | mit Regulierschrauben | Material: | Stahl | Marke: | HELM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenübergang, Laufschienenverbinder, Verbindungsmuffen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,82* | € 21,98* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,68* | € 22,08* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,29* | € 23,98* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,06* | € 25,37* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,25* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|