Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 140 Rollapparat mit Tragschraube M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 140 Rollapparat mit Tragschraube M8
Produktbild zu HELM 140 Rollapparat mit Tragschraube M8
Skizze zu HELM 140 Rollapparat mit Tragschraube M8
LOGO zu HELM 140 Rollapparat mit Tragschraube M8
Artikel-Nr.:
     3145-102287413
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     120050091001
EAN/GTIN:
     4041518166068
Suchbegriffe:
Rollapparat
rollapparat helm
rollapparat
HELM 140 Rollapparat mit Tragschraube M8

Mit Tragschraube M8 x 45 mm.

Weitere Informationen:
Lagerung:
Kugellager
Type:
HELM 140
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Helm
Flügelgewicht max.:
140 kg
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Kategorie:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Rollaparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
021660
ab € 2,71*
Zubehör
Helm
120040001002
ab € 18,24*
Zubehör
Helm
120070093002
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.