Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenführung HELM 216, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenführung HELM 216, Kunststoff
Produktbild zu Bodenführung HELM 216, Kunststoff
HELM 216
LOGO zu Bodenführung HELM 216, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-102288181
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     021660
EAN/GTIN:
     4041518009228
Suchbegriffe:
Bodenführung
helm bodenführung
bodenführung
Bodenführung HELM 216, Kunststoff

Weitere Informationen:
Breite:
12,3 mm
Höhe:
14,6 mm
Länge:
49,5 mm
Material:
Kunststoff
Type:
HELM 216
Marke:
Helm
Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, Schiebetürführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.