Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierrosette (Pfettenscheibe) 80x80x4 mm, Bohr-ø 13 mm,Stahl schwarz pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zierrosette (Pfettenscheibe) 80x80x4 mm, Bohr-ø 13 mm,Stahl schwarz pulverbesch.
Produktbild zu Zierrosette (Pfettenscheibe) 80x80x4 mm, Bohr-ø 13 mm,Stahl schwarz pulverbesch.
Skizze zu Zierrosette (Pfettenscheibe) 80x80x4 mm, Bohr-ø 13 mm,Stahl schwarz pulverbesch.
Artikel-Nr.:
     3145-102286091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     398094
EAN/GTIN:
     9004467000680
Suchbegriffe:
Zierelemente
zierelemente
Zierrosette (Pfettenscheibe) 80x80x4 mm, Bohr-ø 13 mm,Stahl schwarz pulverbesch.

Weitere Informationen:
Ausführung:
eckig
Bohr ø:
13 mm
Größe:
80 x 80 x 4 mm
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rosetten, Zierrosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,78*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,35*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 12,87*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.