Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz matt (RAL 9005)
schwarz matt (RAL 9005)
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102282985
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730801880
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 5000 L, EN 2-6, 1-flg. Gleitschiene, RAL 9005

mit Gleitschiene
1-flügelig
Hebel mit vernietetem Gleitstein

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt (RAL 9005)
Öffnungsdämpfung:
J
Größe EN:
2-6
Marke:
Geze
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Flügelbreite bis:
1400 mm
Type:
TS 5000 L, EN 2-6
Ausführung:
ohne Feststellung
Flügelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, TS 5000L, TS5000L, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 291,13*
€ 346,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 286,82*
€ 341,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 275,64*
€ 328,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 265,43*
€ 315,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 237,27*
€ 282,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.