DORMAKABA Türschließer TS 92 B XEA, EN 1-4, schwarz ohne Gleitschiene Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leic...
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz Gleitschienen-Türschließer mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design drei verschiedene Schließbereiche Schließverzögerung und Öffnungsd...
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA, EN 1-6, schwarz ohne Gleitschiene Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leicht...
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel). Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Türblatt- und Kopfmontage auf de...
Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel). Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmo...
KWS Türfeststeller 1060 • Für Türen mit Türschließer • Feststellung in jedem Öffnungswinkel der Tür • Das Schließen der Tür wird durch den herabgeklappten Türhebel verhindert • Die Freigabe erfolgt...
Türschließer Aluminium matt, schwarz phosphatiert. Einstellbare Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit mit Stop bei 0° und +/- 90°. Der Torflügel arretiert sich bei +/-90° sowie bei 0°. Der Schließe...
DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005 mit Gleitschiene 1-flügelig Hinweis: Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht ...
DORMAKABA Türschließer TS 93 B, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005 ohne Gleitschiene Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur Design, mit stark abfallen...