Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz matt (RAL 9005)
schwarz matt (RAL 9005)
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Skizze zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Symbol zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
LOGO zu GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102282984
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730801873
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene, schwarz matt RAL 9005

mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt (RAL 9005)
Größe EN:
2-6
Flügelbreite bis:
1400 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Geze
Ausführung:
ohne Feststellung
Type:
TS 5000, EN 2-6
Flügelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, Geze TS5000, geze TS 5000, geze5000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 289,42*
€ 344,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 285,11*
€ 339,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,93*
€ 325,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 264,01*
€ 314,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 238,33*
€ 283,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.