Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
für alle vier Montagearten
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102282705
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730635409
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-RF, EN 1-6, Gleitschiene, schwarz

Gleitschienen-Türschließer mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design
  • drei verschiedene Schließbereiche
  • Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung
  • bequemes Einstellen aller Funktionen von vorne
  • optische Anzeige der Schließkraft
  • Schließung aus 180 Grad möglich bei Normalmontage Bandseite (nicht bei "EMF" und "EMR Ubivis")
  • Türbreite bis 1.400 mm ("EMF" und "EMR Ubivis" bis 1250 mm)
  • Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040 (bis 1250 mm)
  • mit Montageplatte


mit Gleitschiene
1-flügelig

Weitere Informationen:
Marke:
Dormakaba
Flügelanzahl:
1
Öffnungsdämpfung:
J
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Größe EN:
1-6
Type:
TS 98 XEA G-RF, EN 1-6
Montageart:
für alle vier Montagearten
Ausführung:
mit Feststellung
Flügelbreite bis:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 375,11*
€ 446,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 372,09*
€ 442,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 354,90*
€ 422,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 343,07*
€ 408,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 311,51*
€ 370,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.