Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellsicherung für Türschließer DIREKT II 150, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verstellsicherung für Türschließer DIREKT II 150, Aluminium
Produktbild zu Verstellsicherung für Türschließer DIREKT II 150, Aluminium
Produktbild zu Verstellsicherung für Türschließer DIREKT II 150, Aluminium
LOGO zu Verstellsicherung für Türschließer DIREKT II 150, Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-102279938
Hersteller:
     DICTATOR Technik
Herst.-Nr.:
     205406
EAN/GTIN:
     8717703543841
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer dictator
Verstellsicherung für Türschließer DIREKT II 150, Aluminium

Die Verstellsicherung wird über das Auge des Türschließers geschoben und dann mit 2 Madenschrauben gesichert. Der Druck auf das Rändelrad verhindert ein unbefugtes Verdrehen der Regulierung/Einstellung. Diese Sicherung kann bei bestehenden Türschließern DIREKT II 150 einfach nachgerüstet werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Augen und 2 Madenschrauben
Type:
Direkt II 150
Marke:
Dictator
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer alu, Verstellsicherung DIREKT 150, Verstellsicherung DIREKT II 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DICTATOR Technik
392301-2
ab € 304,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.