Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel aufliegend sperrbar, 13 x 13 mm, Hub 23 mm, Stahl hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tortreibriegel aufliegend sperrbar, 13 x 13 mm, Hub 23 mm, Stahl hell verzinkt
Produktbild zu Tortreibriegel aufliegend sperrbar, 13 x 13 mm, Hub 23 mm, Stahl hell verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel aufliegend sperrbar, 13 x 13 mm, Hub 23 mm, Stahl hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268193
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     VTT902Z13V
EAN/GTIN:
     4033449066661
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
Tortreibriegel aufliegend sperrbar, 13 x 13 mm, Hub 23 mm, Stahl hell verzinkt

Mit im Hebel eingebautem Rundzylinder, Stangenausschluss nach oben und unten,
mit nahtlos gezogenem Kasten,
mit Führungsschlaufen und Unterlagsplatte, inkl. 2 Schlüssel.
Das Verschließen kann nur im geschlossenen Zustand erfolgen.

Weitere Informationen:
Ausladung:
55 mm
Führungsschlaufen:
3
Gehäusebreite:
40 mm
Hub:
23 mm
Material:
Stahl hell verzinkt
Stangenquerschnitt:
13 x 13 mm
Höhe:
180 mm
Marke:
Fuhr
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 71,57*
€ 90,69*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 71,72*
€ 90,78*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 91,17*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 74,44*
€ 94,26*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 130,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000214-0000
ab € 2,69*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000207-1001
ab € 17,96*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000207-1501
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.