Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange quadratisch, 1000 x 12 x 12 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Treibriegelstange quadratisch, 1000 x 12 x 12 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268038
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000207-1001
EAN/GTIN:
     4016415080557
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange strenger
stange treibriegel
Treibriegelstange quadratisch, 1000 x 12 x 12 mm, verzinkt

mit Öse zum Einhängen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahl verzinkt
Stangenquerschnitt:
12 x 12 mm
Länge:
1000 mm
Größe:
12/1000 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: Triebstange, treibstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.