Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU-937 HS Grundkarton Laufwagen 150 kg Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu GU-937 HS Grundkarton Laufwagen 150 kg Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu GU-937 HS Grundkarton Laufwagen 150 kg Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu GU-937 HS Grundkarton Laufwagen 150 kg Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102264550
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-16493-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596867858
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
GU-937 HS Grundkarton Laufwagen 150 kg Stahl verzinkt silberfärbig

Lieferumfang:
1 Laufwagen vorne
1 Laufwagen hinten

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
GU HS Laufwagen
Werksnummer:
K-16493-00-0-1
Flügelgewicht max.:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: GU 937, GU-937, GU937
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 63,61*
€ 82,23*
Lager 3145
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 169,32*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 169,32*
€ 201,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 166,28*
€ 197,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 162,35*
€ 193,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 158,79*
€ 188,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 135,57*
€ 161,33
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-25476-11-0-1
ab € 7,58*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-25476-14-0-1
ab € 13,89*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-25476-18-0-1
ab € 12,57*
Zubehör
G-U
9-25476-33-0-1
ab € 22,29*
Zubehör
GU
K-16608-00-0-1
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.