Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm
Artikel-Nr.:
     223-0251061
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-25476-14-0-1
EAN/GTIN:
     4015596490445
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge

GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 14 Länge =1400mm

Rundstange in verzinkter Ausführung mit 8mm Durchmesser


Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
FFB:
1601-1850 mm
Länge:
1350 mm
Oberfläche:
verzinkt
Bezeichnung:
Zug- und Querstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 14,07*
€ 19,81*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 16,00*
€ 22,39*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
G-U
9-23055-10-0-1
ab € 12,85*
Ähnlich
G-U
9-23055-13-0-1
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.